• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

KNIPEX Montagezange für Sprengringe auf Wellen 200 mm

Artikelnummer:  
Z00051250
EAN:  
4003773031208
Herstellernummer:  
45 21 200
Marke: 
KNIPEX
KNIPEX

Lieferung in 1 Werktag.

27,30 €

Netto 22,94 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gesamtlänge 200 Millimeter
Gewicht netto 186 Gramm
Griffe mit Kunststoff überzogen
Länge 200 Millimeter
Norm DIN ISO 5743
RoHs n
Verpackung Breite 92.00 Millimeter
Verpackung Höhe 13.00 Millimeter
Verpackung Länge 205.00 Millimeter
Verpackung Volumen 0,847 Kubikdezimeter
Zange brüniert
Alle technische daten

Produktbeschreibung

für Spreng- und Sicherungsringe ohne Greiflöcher · für Wellensicherungen mit Öffnungsfeder · geschmiedet · Chrom-Vanadin-Stahl · in Öl gehärtet und angelassen · gebogene Backen mit Zentrierung · für Sprengringe nach Norm ab Ø 12,0 mm, z. B. bei Gelenkwellensicherung am Getriebe eines Kfz · Mindestöffnung der Ringe 2,2 mm Kopf brüniert · Griffe mit Kunststoffhüllen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 33%
HAZET Abziehhaken 2520-1
UVP: 24,22 € 16,24 € Netto 13,65 € - zzgl. Versand
- 40%
GEDORE Winkelschraubendreher, Innen-6-kant ½"
UVP: 5,97 € 3,61 € Netto 3,03 € - zzgl. Versand
- 38%
GEDORE Einmaulschlüssel verstellbar 6"
UVP: 13,26 € 8,27 € Netto 6,95 € - zzgl. Versand
- 41%
GEDORE Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 19 mm
UVP: 17,80 € 10,52 € Netto 8,84 € - zzgl. Versand
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
carolus Teleskopknarre ½ - 25%
24,99 € UVP 33,20 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,00 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 16%
22,88 € UVP 27,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben