• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 38%

KNIPEX Cobra®-Paket

UVP: 97,04 € 60,64 € Netto 50,96 €
- 35%

KS TOOLS O-Klipp-Schlauchklemmenzange, 240mm

UVP: 44,83 € 29,17 € Netto 24,51 €
- 37%

carolus Gripzange 7"

UVP: 12,20 € 7,65 € Netto 6,43 €

KNIPEX Präzisions-Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen 180 mm

Artikelnummer:  
Z00049985 
EAN:  
4003773050261 
Herstellernummer:  
49 11 A2 SB 
Marke:  
KNIPEX 

1 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

15,42 €

Netto 12,96 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Form 1
Gesamtlänge 180 Millimeter
Gewicht 192
Gewicht netto 192 Gramm
Griffart mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Isoliert nach EN 60900 false
Kapazität für Wellendurchmesser 19 - 60 Millimeter
Länge 180 Millimeter
Norm DIN 5254 A
RoHs n
Spitzen (Durchmesser) 1,8 Millimeter
VDE-geprüft false
Verpackung Breite 110.00 Millimeter
Verpackung Höhe 92.00 Millimeter
Verpackung Länge 253.00 Millimeter
Verpackung Volumen 0,257 Kubikdezimeter
Verwendungszweck Außenring
Zange grau atramentiert
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Zur Montage von Sicherungsringen auf Wellen im Bereich von Ø 3 - 140 mm. Hoch belastbar im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit. Präzises, leichtgängiges Schraubgelenk. Geschmiedet. Große Auflageflächen an den Spitzen: keine Verwindung der Ringe, leichte Montage. Schlanker Zangenkopf für optimalen Zugang zum Werkstück. Im Gelenk liegende Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar. Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen. Zangenkörper: Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet. Eingesetzte Spitzen: Federstahldraht, gezogen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

1 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 45%
77,35 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 45%
141,11 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben