Präzisionsicherungsringzange DIN 5254 A L.225mm Ø 40-100mm grau atram. Knipex

Artikelnummer: Z00049986
EAN: 4003773050278
Herstellernummer: 49 11 A3 SB
Präzisionsicherungsringzange DIN 5254 A L.225mm Ø 40-100mm grau atram. Knipex
Inkl. Steuern: 15,73 € VE 1 Stück Netto 13,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zur Montage von Sicherungsringen auf Wellen im Bereich von Ø 3 - 140 mm. Hoch belastbar im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit. Präzises, leichtgängiges Schraubgelenk. Geschmiedet. Große Auflageflächen an den Spitzen: keine Verwindung der Ringe, leichte Montage. Schlanker Zangenkopf für optimalen Zugang zum Werkstück. Im Gelenk liegende Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar. Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen. Zangenkörper: Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet. Eingesetzte Spitzen: Federstahldraht, gezogen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Griffart mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Norm DIN 5254 A
Form 1
Gesamtlänge 225 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen