Präzisionsicherungsringzange DIN 5254 B L.130mm gew. Ø 10-25mm gr. atram. Knipex

Artikelnummer: Z00049989
EAN: 4003773050292
Herstellernummer: 49 21 A11 SB
Knipex
Präzisionsicherungsringzange DIN 5254 B L.130mm gew. Ø 10-25mm gr. atram. Knipex
Inkl. Steuern: 16,10 € VE 1 Stück Netto 13,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zur Montage von Sicherungsringen auf Wellen im Bereich von Ø 3 - 140 mm. Hoch belastbar im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit. Präzises, leichtgängiges Schraubgelenk. Geschmiedet. Große Auflageflächen an den Spitzen: keine Verwindung der Ringe, leichte Montage. Schlanker Zangenkopf für optimalen Zugang zum Werkstück. Im Gelenk liegende Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar. Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen. Zangenkörper: Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet. Eingesetzte Spitzen: Federstahldraht, gezogen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN 5254 B; 90° gewinkelte Spitzen
Form 2
Gesamtlänge (mm) 130
Griffart mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen