KNIPEX Präzisionsicherungsringzange DIN 5256 C L.320mm Ø 85,0-140,0mm gr. atram. Knipex

Artikelnummer: Z00049977
EAN: 4003773050322
Herstellernummer: 48 11 J4 SB
KNIPEX Präzisionsicherungsringzange DIN 5256 C L.320mm Ø 85,0-140,0mm gr. atram. Knipex
Inkl. Steuern: 23,95 € VE 1 Stück Netto 20,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zur Montage von Sicherungsringen in Bohrungen im Bereich von Ø 8 - 140 mm. Hoch belastbar im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit. Präzises, leichtgängiges Schraubgelenk. Geschmiedet. Große Auflageflächen an den Spitzen: keine Verwindung der Ringe, leichte Montage. Schlanker Zangenkopf für optimalen Zugang zum Werkstück. Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen. Zangenkörper: Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet. Eingesetzte Spitzen: Federstahldraht, gezogen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 320 Millimeter
Norm DIN 5256 C
Griffart mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Form 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen