Radiozange L.160mm pol. flach-rd. m.2Komp.-Hüllen KNIPEX DIN/ISO5745

Artikelnummer: Z00051082
EAN: 4003773023166
Herstellernummer: 25 02 160
Knipex
Radiozange L.160mm pol. flach-rd. m.2Komp.-Hüllen KNIPEX DIN/ISO5745
Inkl. Steuern: 16,10 € VE 1 Stück Netto 13,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Schneide · Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte · gerade, flach-runde Backen · Greifflächen gezahnt · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet Griffe mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

weicher Draht Ø (mm) max. 2,5
Gesamtlänge (mm) 160
mittelharter Draht Ø (mm) max. 1,6

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen