Rohrzange 1Zoll S-Maul L.330mm Spannweite 42 mm mit Schnellverstellung Knipex

Artikelnummer: Z00050720
EAN: 4003773075424
Herstellernummer: 83 60 010
Knipex
Rohrzange 1Zoll S-Maul L.330mm Spannweite 42 mm mit Schnellverstellung Knipex
Inkl. Steuern: 33,72 € VE 1 Stück Netto 28,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zeitsparende, präzise Einstellung der Öffnungsweite per Knopfdruck direkt am Werkstück · Selbstklemmung · Klemmschutz · vollvergütete Zangenschenkel · hohe Verschleißfestigkeit · gehärtete Verzahnung · Chrom-Vanadin-Elektrostahl · geschmiedet · ölgehärtet · rot pulverbeschichtet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 42
Gesamtlänge (mm) 330
Nenngröße mm 25,40
Nenngröße 1

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen