KNIPEX Rohrzange 90° rot pulverbeschichtet 310 mm

Artikelnummer:  
Z00050424 
EAN:  
4003773014188 
Herstellernummer:  
83 10 010 
Marke:  
KNIPEX 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

33,06 €

Netto 27,78 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Technische daten

Gesamtlänge 310 Millimeter
Gewicht 779
Gewicht netto 779 Gramm
Innen-Ø 1 Millimeter
Innendurchmesser Zoll 1 Zoll
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite 42 Millimeter
Kapazität für Rohre (Durchmesser) 42 Millimeter
Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser) 1 5/8 Zoll
Länge 310 Millimeter
Norm DIN 5234
Oberflächenbehandlung sonstige
RoHs n
Spannweite 42 Millimeter
Verpackung Breite 57.00 Millimeter
Verpackung Höhe 19.00 Millimeter
Verpackung Länge 325.00 Millimeter
Verpackung Volumen 0,569 Kubikdezimeter
Zange rot pulverbeschichtet
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schwedische Form. 90° abgewinkeltes Maul. Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung. Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet. Doppel-T-Profilgriff. Unverlierbare Stellmutter. Rot pulverlackiert, Backen geschliffen. Geschmiedet. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 24%
225,95 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
406,63 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 31%
344,20 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 16%
118,43 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben