Rohrzange DIN 5234 L.245mm 1/2Zoll S-Maul rot pulverbesch.CV. Knipex

Artikelnummer: Z00051307
EAN: 4003773025221
Herstellernummer: 83 30 005
Rohrzange DIN 5234 L.245mm 1/2Zoll S-Maul rot pulverbesch.CV. Knipex
Inkl. Steuern: 30,00 € VE 1 Stück Netto 25,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Chrom-Vanadin-Stahl · ölgehärtet · gesenkgeschmiedet · rot pulverlackiert · Backen geschliffen · Stellmutternsicherung · S-Maul · 45° abgewinkelt · Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 0 - 35
Gesamtlänge (mm) 245
Nenngröße mm 12,70
Nenngröße 1/2
Material Chrom-Vanadin-Stahl

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen