• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

KNIPEX Schweiß-Gripzange glanzverzinkt 280 mm

Artikelnummer:  
Z00050362 
EAN:  
4003773022220 
Herstellernummer:  
42 34 280 
Marke: 
KNIPEX 
KNIPEX

Artikel aktuell nicht lieferbar

23,75 €

Netto 19,96 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gesamtlänge 280 Millimeter
Gewicht 692
Gewicht netto 692 Gramm
Länge 280 Millimeter
RoHs n
Spannkapazität 4-kant 90 Millimeter
Verpackung Breite 150.00 Millimeter
Verpackung Höhe 18.00 Millimeter
Verpackung Länge 265.00 Millimeter
Verpackung Volumen 1,069 Kubikdezimeter
Zange glanzverzinkt
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Zum Klemmen und Spannen von Rund-, Profil- und Flachmaterial. Hoch belastbar. Mit Stellschraube und Lösehebel. Einhandbedienung. Hoher Spanndruck durch Kniehebelübersetzung. Zangenkörper: Walzstahl, hochfest, geschmiedet, ölgehärtet. Greifbacken: Guss-Stahl, warmfest, getempert Modell: Greifbacken aus Chrom-Vanadin-Stahl, gesenkgeschmiedet. Spannt sperrige Werkstücke und Profile mit hohen Stegen bis zu 40 mm.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 37%
KS TOOLS HM Spitzkegel-Frässtift Form M, 3mm
UVP: 9,48 € 6,00 € Netto 5,04 € - zzgl. Versand
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben