Selbsteinstellende Abisolierzgfür 0,2 - 6 mm² in 180 mm Länge

Artikelnummer: Z00050253
EAN: 4003773060178
Herstellernummer: 12 62 180 SB
Selbsteinstellende Abisolierzgfür 0,2 - 6 mm² in 180 mm Länge
Inkl. Steuern: 25,34 € VE 1 Stück Netto 21,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kompaktes Standard-Werkzeug zum günstigen Preis für alle gängigen Kabelquerschnitte und Isoliermaterialien. Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter von 0,2 bis 6,0 mm² mit Standard-Isolation. Passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dadurch keine Beschädigung der Leiter. Hoher Bedienungskomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht. Schlanke Kopfform für Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter bis max. 2,5 mm². Mit einstellbarem Längenanschlag von 6,0 - 18,0 mm für gleiche Abisolierlängen bei Serienarbeit. Griff mit ergonomischer Weichkunststoff-Zone für sicheren Halt. Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt. Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet, auswechselbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 180 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen