KNIPEX Präzisions-Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen 140 mm

Artikelnummer:  
Z00051217 
EAN:  
4003773048725 
Herstellernummer:  
49 11 A1 
Marke:  
KNIPEX 

Lieferung in 1 Werktag.

12,92 €

Netto 10,86 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

4 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Technische daten

DIN DIN 5254 A
Form gerade Spitzen
Gesamtlänge 140 Millimeter
Gewicht 100
Gewicht netto 100 Gramm
Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Isoliert nach EN 60900 false
Kapazität für Wellendurchmesser 10 - 25 Millimeter
Länge 140 Millimeter
Modell A 1
Norm DIN 5254 A
RoHs n
Spitzen (Durchmesser) 1,3 Millimeter
VDE-geprüft false
Verpackung Breite 86.00 Millimeter
Verpackung Höhe 11.00 Millimeter
Verpackung Länge 145.00 Millimeter
Verpackung Volumen 0,102 Kubikdezimeter
Verwendungszweck Außenring
Zange grau atramentiert
für Wellen Ø 10 - 25 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

für Außenringe · gerade · Chrom-Vanadin-Elektrostahl · große Anlageflächen an den Spitzen: keine Verwindung der Ringe · leichte Montage · eingesetzte Spitzen aus patentiert gezogenem Federstahldraht · mit innenliegender Feder Kopf atramentiert · Griffe mit rutschhemmendem Kunststoffüberzug
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 42%
GEDORE Splinttreiber 3 mm
UVP: 6,25 € 3,61 € Netto 3,03 € - zzgl. Versand
- 15%
GEDORE Montierhebel 20", 500 mm
UVP: 23,74 € 20,27 € Netto 17,03 € - zzgl. Versand
- 42%
GEDORE Splinttreiber 4 mm
UVP: 6,20 € 3,61 € Netto 3,03 € - zzgl. Versand
- 44%
GEDORE Montierhebel 8", 200 mm, maasiv geschmiedet
UVP: 13,61 € 7,59 € Netto 6,38 € - zzgl. Versand
- 42%
GEDORE Splinttreiber 5 mm
UVP: 6,20 € 3,61 € Netto 3,03 € - zzgl. Versand
- 29%
Bosch Messer-Set, Systemzubehör, 5 Stück
UVP: 18,99 € 13,42 € Netto 11,28 € - zzgl. Versand
Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 24%
225,95 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
406,63 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 31%
344,20 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 16%
118,43 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben