Sicherungsringzange A2 DIN/ISO5256-C f.D.19-60mm KNIPEX m.Ku.-Überzug

Artikelnummer: Z00051223
EAN: 4003773048732
Herstellernummer: 49 11 A2
Knipex
Sicherungsringzange A2 DIN/ISO5256-C f.D.19-60mm KNIPEX m.Ku.-Überzug
Inkl. Steuern: 15,15 € VE 1 Stück Netto 12,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Außenringe · gerade · Chrom-Vanadin-Elektrostahl · große Anlageflächen an den Spitzen: keine Verwindung der Ringe · leichte Montage · eingesetzte Spitzen aus patentiert gezogenem Federstahldraht · mit innenliegender Feder Kopf atramentiert · Griffe mit rutschhemmendem Kunststoffüberzug

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN 5256 C
DIN DIN 5254 A
Gesamtlänge (mm) 180
für Wellen Ø (mm) 19 - 60
Modell A 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen