KNIPEX Sicherungsringzange A3 DIN/ISO5256-C f.D.40-100mm KNIPEX m.Ku.-Überzug

Artikelnummer: Z00051224
EAN: 4003773048749
Herstellernummer: 49 11 A3
KNIPEX Sicherungsringzange A3 DIN/ISO5256-C f.D.40-100mm KNIPEX m.Ku.-Überzug
Brutto Set-Preis 14,92 € Netto 12,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Außenringe · gerade · Chrom-Vanadin-Elektrostahl · große Anlageflächen an den Spitzen: keine Verwindung der Ringe · leichte Montage · eingesetzte Spitzen aus patentiert gezogenem Federstahldraht · mit innenliegender Feder Kopf atramentiert · Griffe mit rutschhemmendem Kunststoffüberzug

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN 5256 C
Gesamtlänge 225 Millimeter
DIN DIN 5254 A
Modell A 3
für Wellen Ø 40 - 100 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]