Sicherungsringzange A4 DIN/ISO5254-A f.D.85-140mm KNIPEX gerade pol.

Artikelnummer: Z00051212
EAN: 4003773042532
Herstellernummer: 46 11 A4
Knipex
Sicherungsringzange A4 DIN/ISO5254-A f.D.85-140mm KNIPEX gerade pol.
Inkl. Steuern: 22,15 € VE 1 Stück Netto 18,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Außenringe · gerade · Chrom-Vanadin-Elektrostahl Kopf poliert · Griffe mit Kunststoffüberzug

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN 5254 A
für Wellen Ø (mm) 85 - 140
Modell A 4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen