Sicherungsringzange DIN 5254 A L.560mm Ø 122,0-300,0mm schw. pulverbesch. Knipex

Artikelnummer: Z00049853
EAN: 1234
Herstellernummer: 46 10 A5
Sicherungsringzange DIN 5254 A L.560mm Ø 122,0-300,0mm schw. pulverbesch. Knipex
Inkl. Steuern: 89,82 € VE 1 Stück Netto 75,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

für Außenringe · Spitzen aus vergütetem Stahl Griffe schwarz pulverlackiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN 5254 A
Gesamtlänge (mm) 560
für Wellen Ø (mm) 122 - 300
Modell A 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen