Sicherungsringzange DIN 5254 A L180mm Ø19,0-60,0mm schw.atramentiert pol. Knipex

Artikelnummer: Z00049953
EAN: 4003773011286
Herstellernummer: 46 11 A2 SB
Sicherungsringzange DIN 5254 A L180mm Ø19,0-60,0mm schw.atramentiert pol. Knipex
Inkl. Steuern: 12,83 € VE 1 Stück Netto 10,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zur Montage von Sicherungsringen auf Wellen im Bereich von Ø 3 - 400 mm. Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN 5254 A; gerade Spitzen
Form 1
Gesamtlänge (mm) 180
Griffart mit Kunststoff überzogen

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen