Sicherungsringzange DIN 5254 B L125mm 90° Ø10,0-25,0mm schw. atramentiert Knipex

Artikelnummer: Z00049966
EAN: 4003773011347
Herstellernummer: 46 21 A11 SB
Sicherungsringzange DIN 5254 B L125mm 90° Ø10,0-25,0mm schw. atramentiert Knipex
Inkl. Steuern: 14,24 € VE 1 Stück Netto 11,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zur Montage von Sicherungsringen auf Wellen im Bereich von Ø 3 - 400 mm. Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN 5254 B; 90° gewinkelte Spitzen
Form 2
Gesamtlänge (mm) 125
Griffart mit Kunststoff überzogen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen