Sicherungsringzange DIN 5254B L570mm 90° Ø122,0-300,0mm schw.pulverbesch. Knipex

Artikelnummer: Z00049855
EAN: 4003773025023
Herstellernummer: 46 20 A51
Knipex
Sicherungsringzange DIN 5254B L570mm 90° Ø122,0-300,0mm schw.pulverbesch. Knipex
Inkl. Steuern: 84,00 € VE 1 Stück Netto 70,59 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

für Außenringe · Spitzen aus vergütetem Stahl Griffe schwarz pulverlackiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN 5254 B
Gesamtlänge (mm) 570
für Wellen Ø (mm) 122 - 300
Modell A 51
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen