• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 40%

GEDORE Montagezange

UVP: 54,14 € 32,67 € Netto 27,45 €
- 48%

GEDORE Montagezangen-Satz 4-tlg

UVP: 70,57 € 36,97 € Netto 31,07 €
- 41%

GEDORE Montagezangen-Satz 8-tlg

UVP: 135,66 € 79,58 € Netto 66,87 €

KNIPEX Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen 140 mm

Artikel aktuell nicht lieferbar

11,39 €

Netto 9,57 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Form 1
Gesamtlänge 140 Millimeter
Gewicht 89
Gewicht netto 89 Gramm
Griffart mit Kunststoff überzogen
Griffe mit Kunststoff überzogen
Griffüberzug kunststoffgetaucht
Isoliert nach EN 60900 false
Kapazität für Bohrungsdurchmesser 8 - 13 Millimeter
Kopf
Länge 140 Millimeter
Norm DIN 5256 C
Oberflächenbehandlung glanzverchromt
RoHs n
Spitzen (Durchmesser) 0,9 Millimeter
VDE-geprüft false
Verpackung Breite 78.00 Millimeter
Verpackung Höhe 12.00 Millimeter
Verpackung Länge 140.00 Millimeter
Verpackung Volumen 0,089 Kubikdezimeter
Verwendungszweck Innenring
Zange verchromt
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Zur Montage von Sicherungsringen in Bohrungen im Bereich von Ø 8 - 400 mm. Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben