Sicherungsringzange DIN 5256 C L.570mm Ø 122,0-300,0mm schw. pulverbesch. Knipex

Artikelnummer: Z00049841
EAN: 4003773024910
Herstellernummer: 44 10 J5
Knipex
Sicherungsringzange DIN 5256 C L.570mm Ø 122,0-300,0mm schw. pulverbesch. Knipex
Inkl. Steuern: 83,55 € VE 1 Stück Netto 70,21 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Innenringe · Spitzen aus vergütetem Stahl Griffe schwarz pulverlackiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN 5256 C
für Bohrungen Ø (mm) 122 - 300
Gesamtlänge (mm) 570
Modell J 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen