Sicherungsringzange DIN 5256 C L320mm Ø85,0-140,0mm Chrom kunststoffüberz.Knipex

Artikelnummer: Z00049941
EAN: 4003773017301
Herstellernummer: 44 13 J4
Knipex
Sicherungsringzange DIN 5256 C L320mm Ø85,0-140,0mm Chrom kunststoffüberz.Knipex
Inkl. Steuern: 23,34 € VE 1 Stück Netto 19,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zur Montage von Sicherungsringen in Bohrungen im Bereich von Ø 8 - 400 mm. Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN 5256 C; gerade Spitzen
Form 1
Gesamtlänge (mm) 320
Griffart mit Kunststoff überzogen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen