Sicherungsringzange DIN 5256 D L.590mm 90° Ø 122,0-300,0mm schw. pulverb. Knipex

Artikelnummer: Z00049843
EAN: 4003773024958
Herstellernummer: 44 20 J51
Sicherungsringzange DIN 5256 D L.590mm 90° Ø 122,0-300,0mm schw. pulverb. Knipex
Inkl. Steuern: 84,00 € VE 1 Stück Netto 70,59 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Innenringe · Spitzen aus vergütetem Stahl Griffe schwarz pulverlackiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN 5256 D
für Bohrungen Ø (mm) 122 - 300
Gesamtlänge (mm) 590
Modell J 51
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen