Sicherungsringzange DIN 5256 D L.600mm 90° Ø 252,0-400,0mm schw. pulverb. Knipex

Artikelnummer: Z00049844
EAN: 4003773024965
Herstellernummer: 44 20 J61
Sicherungsringzange DIN 5256 D L.600mm 90° Ø 252,0-400,0mm schw. pulverb. Knipex
Inkl. Steuern: 84,00 € VE 1 Stück Netto 70,59 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

für Innenringe · Spitzen aus vergütetem Stahl Griffe schwarz pulverlackiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN 5256 D
für Bohrungen Ø (mm) 252 - 400
Gesamtlänge (mm) 600
Modell J 61
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen