KNIPEX Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen 130 mm

Artikelnummer:  
Z00051206 
EAN:  
4003773048619 
Herstellernummer:  
48 21 J01 
Marke:  
KNIPEX 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 1 Werktag.

13,64 €

Netto 11,46 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Technische daten

Gesamtlänge 130 Millimeter
Gewicht 105
Gewicht netto 105 Gramm
Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Isoliert nach EN 60900 false
Kapazität für Bohrungsdurchmesser 8 - 13 Millimeter
Länge 130 Millimeter
Modell J 01
Norm DIN 5256 D
RoHs n
Spitzen (Durchmesser) 0,9 Millimeter
VDE-geprüft false
Verpackung Breite 53.00 Millimeter
Verpackung Höhe 12.00 Millimeter
Verpackung Länge 130.00 Millimeter
Verpackung Volumen 0,346 Kubikdezimeter
Verwendungszweck Innenring
Zange grau atramentiert
für Bohrungen Ø 8 - 13 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

für Innenringe · rechtwinkelig gebogen · Chrom-Vanadin-Elektrostahl · große Anlageflächen an den Spitzen: keine Verwindung der Ringe · leichte Montage · eingesetzte Spitzen aus patentiert gezogenem Federstahldraht Kopf atramentiert · Griffe mit rutschhemmendem Kunststoffüberzug
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 24%
225,95 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
406,63 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 31%
344,20 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 16%
118,43 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben