Sicherungsringzange J1 DIN/ISO5256-C f.D.12-25mm KNIPEX m.Ku.-Überzug

Artikelnummer: Z00051197
EAN: 1234
Herstellernummer: 48 11 J1
Sicherungsringzange J1 DIN/ISO5256-C f.D.12-25mm KNIPEX m.Ku.-Überzug
Inkl. Steuern: 13,99 € VE 1 Stück Netto 11,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

für Innenringe · gerade · Chrom-Vanadin-Elektrostahl · große Anlageflächen an den Spitzen: keine Verwindung der Ringe · leichte Montage · eingesetzte Spitzen aus gezogenem Federstahldraht Kopf atramentiert · Griffe mit rutschhemmendem Kunststoffüberzug

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN 5256 C
für Bohrungen Ø (mm) 12 - 25
DIN DIN 5256 C
Gesamtlänge (mm) 140
Modell J 1

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen