Sicherungsringzange L.140mm pol.schwarz atram.Öfffnungsbegrenzung SB Knipex

Artikelnummer: Z00049957
EAN: 4003773031062
Herstellernummer: 46 11 G1
Knipex
Sicherungsringzange L.140mm pol.schwarz atram.Öfffnungsbegrenzung SB Knipex
Inkl. Steuern: 13,07 € VE 1 Stück Netto 10,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zur Montage von Greifringen auf Wellen von Ø 1,5 - 30 mm. Mit Öffnungsfeder. Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN ISO 5743
Gesamtlänge (mm) 140
Griffart mit Kunststoff überzogen

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen