Spezial-Montagezange brüniert in 170 mm Länge

Artikelnummer: Z00049950
EAN: 4003773017370
Herstellernummer: 45 10 170
Spezial-Montagezange brüniert in 170 mm Länge
Inkl. Steuern: 25,82 € VE 1 Stück Netto 21,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zur Montage von Spreng- und Sicherungsringen ohne Greiflöcher. Für Wellensicherungen. Mit Öffnungsfeder. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet Modell: Für Sprengringe mit Mindest-Spaltengröße von 3,6 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN ISO 5743
Gesamtlänge (mm) 170

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen