Storchschnabelzange L.200mm Chrom gebogen 45Grad KNIPEX m.2Komp.-Hüllen

Artikelnummer: Z00051099
EAN: 4003773035039
Herstellernummer: 26 25 200
Storchschnabelzange L.200mm Chrom gebogen 45Grad KNIPEX m.2Komp.-Hüllen
Inkl. Steuern: 23,60 € VE 1 Stück Netto 19,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Schneide · Vanadin-Stahl · mit um 45° gebogenen flach-runden Backen · verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen · Greifflächen gezahnt · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet · Schneidenhärte ca. 61 HRC · ölgehärtet mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 200
mittelharter Draht Ø (mm) max. 3,2
harter Draht Ø (mm) max. 2,2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen