Storchschnabelzange VDE L.200mm gerade flach-rd.lang KNIPEX m.2Komp.-Hüllen

Artikelnummer: Z00051094
EAN: 1234
Herstellernummer: 26 16 200
Storchschnabelzange VDE L.200mm gerade flach-rd.lang KNIPEX m.2Komp.-Hüllen
Inkl. Steuern: 23,47 € VE 1 Stück Netto 19,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

VDE-isoliert, bis 1000 V · mit Schneide · Vanadin-Stahl · gefertigt gem. IEC / EN 60900, stückgeprüft bei 10000 V im Wasserbad · gerade, flach-runde lange Backen · verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen· Greifflächen gezahnt · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet · Schneidenhärte ca. 61 HRC · ölgehärtet Kopf verchromt · Griffe mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen mit Abgleitschutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 200
Griff 2-K.-Hüllen
mittelharter Draht Ø (mm) max. 3,2
harter Draht Ø (mm) max. 2,2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen