KNIPEX Telefonzange L.160mm Chrom gerade flach rd.spitz KNIPEX m.2Komp.-Hüllen

Artikelnummer:  
Z00051117
EAN:  
4003773043478
Herstellernummer:  
29 25 160
Marke: 
KNIPEX
KNIPEX

Lieferung in 1 Werktag.

17,74 €

Netto 14,91 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gesamtlänge 160 Millimeter
Backenausführung flach-rund
Griff Kunststoffüberzug
Kopf verchromt
Alle technische daten

Produktbeschreibung

ohne Schneide · Chrom-Vanadin-Elektrostahl · flach-runde Backen · besonders schlanke feine Spitzen · auch als Lötspitzzange zu verwenden · Greifflächen gezahnt · ölgehärtet Kopf verchromt · Griffe mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben