KNIPEX Universal-Abmantelwerkzeu gvon 8 - 13 mm Durchmesser in 125 mm

Artikelnummer: Z00050277
EAN: 4003773040828
Herstellernummer: 16 80 125 SB
KNIPEX Universal-Abmantelwerkzeu gvon 8 - 13 mm Durchmesser in 125 mm
Brutto Set-Preis 15,64 € Netto 13,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zum Abmanteln und Abisolieren aller gängigen Rund- und Feuchtraum-Kabel von Ø 8,0 bis 13,0 mm (z. B. NYM-Kabel 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²) geeignet. Auch zum Einsatz in Abzweig- oder Verteilerdosen. Zweischaliges, aufklappbares Abisolierwerkzeug. Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke. Befestigungsclip zur sicheren Aufbewahrung. Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 125 Zentimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]