Universal-Gripzange verchromt in 250 mm Länge

Artikelnummer: Z00049927
EAN: 4003773002710
Herstellernummer: 40 04 250
Knipex
Universal-Gripzange verchromt in 250 mm Länge
Inkl. Steuern: 18,06 € VE 1 Stück Netto 15,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hält Rund-, Profil- und Flachmaterial sicher fest. Hoch belastbar. Mit Stellschraube und Lösehebel. Einhandbedienung. Hoher Spanndruck durch Kniehebelübersetzung. Zangenkörper: Walzstahl, hochfest, geschmiedet, ölgehärtet. Greifbacken: Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) max. 35
Gesamtlänge (mm) 250

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen