Vierdornpresszangefür gedrehte Kontakte in 230 mm Länge

Artikelnummer: Z00050575
EAN: 4003773045236
Herstellernummer: 97 52 65
Vierdornpresszangefür gedrehte Kontakte in 230 mm Länge
Inkl. Steuern: 479,52 € VE 1 Stück Netto 402,96 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zum Verpressen von gedrehten Kontakten. Für lötfreie elektrische Verbindungen. Vierdornpressung für exakte Crimpverbindung. Lehrdorn zur Kontrolle der Grundeinstellung. Positionierhilfe zur Aufnahme der Kontakte. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert). Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten. Hoher Bedienungskomfort durch handliche Bauform. Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet Modell: Feinstufige Pressdruckeinstellung auf unterschiedliche Leiterquerschnitte mittels Stellrad. Kopf vernickelt, Griffe mit Kunststoff-Griffhüllen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Griffart mit Kunststoff-Hüllen
Länge (mm) 230
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen