Wasserpumpenzange Allig. L.180mm pol. Spann-W.36mm KNIPEX m.Ku.-Überzug

Artikelnummer: Z00051261
EAN: 4003773035480
Herstellernummer: 88 01 180
Knipex
Wasserpumpenzange Allig. L.180mm pol. Spann-W.36mm KNIPEX m.Ku.-Überzug
Inkl. Steuern: 14,22 € VE 1 Stück Netto 11,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DIN/ISO 8976 · durchgestecktes Gelenk · Chrom-Vanadin-Elektrostahl · selbstklemmend an Rohren und Muttern · ölgehärtet · Maul induktiv gehärtet · gezahnt · Härte der Zähne ca. 61 HRC Kopf poliert · Griffe mit Kunststoffüberzug

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 36
Gesamtlänge (mm) 180
für Rohre mm 48,30
für Rohre 1 1/2
Modell Alligator®

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen