Wasserpumpenzange Allig. L.250mm Chrom VDE Spann-W.36mm KNIPEX m.2Komp.-Hüllen

Artikelnummer: Z00051294
EAN: 4003773039303
Herstellernummer: 88 06 250
Wasserpumpenzange Allig. L.250mm Chrom VDE Spann-W.36mm KNIPEX m.2Komp.-Hüllen
Inkl. Steuern: 25,53 € VE 1 Stück Netto 21,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VDE-isoliert bis 1000 V · Chrom-Vanadin-Elektrostahl · gefertigt gem. IEC / EN 60900, stückgeprüft bei 10000 V im Wasserbad · selbstklemmend an Rohren und Muttern · ölgehärtet und angelassen · Klemmschutz · Maul induktiv gehärtet, gezahnt, Härte der Zähne ca. 61 HRC Kopf verchromt · Griffe mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen und Abgleitschutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 46
Gesamtlänge (mm) 250
für Rohre mm 60,30
für Rohre 2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen