Wasserpumpenzange Allig. L.250mm gezahnt Spann-W.46mm KNIPEX Chrom

Artikelnummer: Z00051272
EAN: 1234
Herstellernummer: 88 05 250
Wasserpumpenzange Allig. L.250mm gezahnt Spann-W.46mm KNIPEX Chrom
Inkl. Steuern: 23,26 € VE 1 Stück Netto 19,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

DIN/ISO 8976 · durchgestecktes Gelenk · Chrom-Vanadium-Elektrostahl · selbstklemmend an Rohren und Muttern · ölgehärtet · Maul induktiv gehärtet · gezahnt · Härte der Zähne ca. 61 HRC Kopf verchromt · Griffe mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 46
Gesamtlänge (mm) 250
für Rohre mm 60,30
für Rohre 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen