Wasserpumpenzange Allig. L.300mm pol. Spann-W.60mm KNIPEX m.Ku.-Überzug

Artikelnummer: Z00051269
EAN: 4003773034094
Herstellernummer: 88 01 300
Wasserpumpenzange Allig. L.300mm pol. Spann-W.60mm KNIPEX m.Ku.-Überzug
Inkl. Steuern: 22,44 € VE 1 Stück Netto 18,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DIN/ISO 8976 · durchgestecktes Gelenk · Chrom-Vanadin-Elektrostahl · selbstklemmend an Rohren und Muttern · ölgehärtet · Maul induktiv gehärtet · gezahnt · Härte der Zähne ca. 61 HRC Kopf poliert · Griffe mit Kunststoffüberzug

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 60
Gesamtlänge (mm) 300
für Rohre mm 69,85
für Rohre 2 3/4
Modell Alligator®

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen