Wasserpumpenzange Alligator L.250mm Chrom isoliert VDE geprüft 2-K.-Griff Knipex

Artikelnummer: Z00050112
EAN: 4003773034292
Herstellernummer: 88 06 250 SB
Knipex
Wasserpumpenzange Alligator L.250mm Chrom isoliert VDE geprüft 2-K.-Griff Knipex
Inkl. Steuern: 26,60 € VE 1 Stück Netto 22,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung. Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Günstige Hebelwirkung: optimale Kraftübertragung. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet Länge 250 mm: Sehr große Greifkapazität. Gute Zugänglichkeit zum Werkstück. Hohe Belastbarkeit bei schlanker Konstruktion. Ergonomisch optimierte Griffe für verbesserte Handhabung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 46
Norm DIN ISO 8976
Gesamtlänge (mm) 250
Griffart isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
für Rohre mm 60,30
für Rohre 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen