Wasserpumpenzange Alligator L.250mm poliert schw. atramentiert 2-K.Griff Knipex

Artikelnummer: Z00050107
EAN: 4003773019282
Herstellernummer: 88 02 250
Wasserpumpenzange Alligator L.250mm poliert schw. atramentiert 2-K.Griff Knipex
Inkl. Steuern: 18,02 € VE 1 Stück Netto 15,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DIN/ISO 8976 · durchgestecktes Gelenk · Chrom-Vanadium-Elektrostahl · selbstklemmend an Rohren und Muttern · ölgehärtet · Maul induktiv gehärtet · gezahnt · Härte der Zähne ca. 61 HRC · schwarz atramentiert Kopf poliert · Griffe mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 46
Norm DIN ISO 8976
Gesamtlänge (mm) 250
Griffart mit Mehrkomponenten-Hüllen
für Rohre mm 60,30
für Rohre 2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen