KNIPEX Wasserpumpenzange Alligator® 300mm tauchisoliert, VDE-geprüft

Artikelnummer: Z00050114
EAN: 4003773022350
Herstellernummer: 88 07 300
KNIPEX Wasserpumpenzange Alligator® 300mm tauchisoliert, VDE-geprüft
Brutto Set-Preis 38,00 € Netto 31,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung. Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Günstige Hebelwirkung: optimale Kraftübertragung. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet Länge 250 mm: Sehr große Greifkapazität. Gute Zugänglichkeit zum Werkstück. Hohe Belastbarkeit bei schlanker Konstruktion. Ergonomisch optimierte Griffe für verbesserte Handhabung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 300 Millimeter
Rohrdurchmesser 2 Zoll
Material Chrom Vanadin Elektrostahl
Zangengriff tauchisoliert, VDE-geprüft
Spannweite 50 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]