Wasserpumpenzange Cobra DIN ISO 8976 L.180mm Spann-W.36mm verchromt Knipex

Artikelnummer: Z00050100
EAN: 1234
Herstellernummer: 87 03 180
Wasserpumpenzange Cobra DIN ISO 8976 L.180mm Spann-W.36mm verchromt Knipex
Inkl. Steuern: 24,72 € VE 1 Stück Netto 20,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück · schnelle und bequeme Handhabung · Feinverstellung · ermöglicht optimale Anpassung an verschiedenste Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung · Anzahl Einstellpositionen siehe Tabelle · sicheres Einrasten des Gelenkbolzens ·keine unbeabsichtigte Verstellung · durchgestecktes Gelenk · hohe Stabilität durch doppelte Führung · selbstklemmend an Rohren und Muttern · kein Abrutschen am Werkstück · kraftsparendes Arbeiten · Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen · Härte der Zähne ca. 61 HRC · dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit · Einhandverstellung · Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen · günstige Hebelwirkung · optimale Kraftübertragung · Chrom-Vanadin-Elektrostahl · geschmiedet · ölgehärtet Länge 300 mm · sehr große Greifkapazität · gute Zugänglichkeit zum Werkstück · hohe Belastbarkeit bei schlanker Konstruktion

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN ISO 8976
Gesamtlänge (mm) 180
Griffart mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen