Wasserpumpenzange Cobra DIN ISO 8976 L.300mm Spann-W.60mm gr. atram. Knipex

Artikelnummer: Z00050095
EAN: 4003773014133
Herstellernummer: 87 01 300 SB
Knipex
Wasserpumpenzange Cobra DIN ISO 8976 L.300mm Spann-W.60mm gr. atram. Knipex
Inkl. Steuern: 26,61 € VE 1 Stück Netto 22,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DIN/ISO 8976 · Chrom-Vanadin-Stahl · selbstklemmend an Rohren und Muttern · durchgestecktes Gelenk · Schnellverstellung per Knopfdruck Kopf poliert · Griffe mit Kunststoffüberzug

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 60
Verpackung SB-verpackt
Norm DIN/ISO 8976
Gesamtlänge (mm) 300
Griffart mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
für Rohre mm 69,85
für Rohre 2 3/4
Modell Cobra®

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen