Wasserpumpenzange Cobra DIN ISO8976 L180mm Spann-W.36mm gr. atram. m.2K-H Knipex

Artikelnummer: Z00050097
EAN: 4003773042396
Herstellernummer: 87 02 180
Wasserpumpenzange Cobra DIN ISO8976 L180mm Spann-W.36mm gr. atram. m.2K-H Knipex
Inkl. Steuern: 20,63 € VE 1 Stück Netto 17,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DIN/ISO 8976 · Chrom-Vanadin-Stahl · selbstklemmend an Rohren und Muttern · durchgestecktes Gelenk · Schnellverstellung per Knopfdruck · grau atramentiert Kopf poliert · Griffe mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 36
Norm DIN ISO 8976
Gesamtlänge (mm) 180
Griffart mit Mehrkomponenten-Hüllen
für Rohre mm 48,30
für Rohre 1 1/2
Modell Cobra®

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen