Wasserpumpenzange Cobra L.125mm tauchisoliert KNIPEX

Artikelnummer: Z00051256
EAN: 4003773069935
Herstellernummer: 87 01 125
Knipex
Wasserpumpenzange Cobra L.125mm tauchisoliert KNIPEX
Inkl. Steuern: 17,43 € VE 1 Stück Netto 14,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DIN/ISO 8976 · Chrom-Vanadin-Stahl · selbstklemmend an Rohren und Muttern · durchgestecktes Gelenk · Schnellverstellung per Knopfdruck Kopf poliert · Griffe mit Kunststoffüberzug

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 27
Norm DIN/ISO 8976
Gesamtlänge (mm) 125
für Rohre mm 33,70
für Rohre 1
Modell Cobra®

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen