• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 47%

KNIPEX Cobra®-Paket

UVP: 97,04 € 51,00 € Netto 42,86 €
- 16%

GEDORE Universalzange 10" 15-fach verstellbar tauchisoliert

UVP: 22,55 € 19,00 € Netto 15,97 €

KS TOOLS Wasserpumpenzange, 240mm, 10"

10,00 € Netto 8,40 €

KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange 150 mm

Artikelnummer:  
Z00051281 
EAN:  
4003773060116 
Herstellernummer:  
87 01 150 
Marke:  
KNIPEX 

Lieferung in 1 Werktag.

16,02 €

Netto 13,46 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gesamtlänge 150 Millimeter
Gewicht 145
Gewicht netto 145 Gramm
Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Isoliert nach EN 60900 false
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite 30 Millimeter
Kapazität für Rohre (Durchmesser) 32 Millimeter
Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser) 1 1/4 Zoll
Kopf poliert
Länge 150 Millimeter
Material Chrom Vanadin Elektrostahl
Modell Cobra®
Norm DIN ISO 8976
Oberflächenbehandlung poliert
RoHs n
Rohrdurchmesser 1 1/4 Zoll
Spannweite 30 Millimeter
VDE-geprüft false
Verpackung Breite 38.00 Millimeter
Verpackung Höhe 12.00 Millimeter
Verpackung Länge 187.00 Millimeter
Verpackung Volumen 0,071 Kubikdezimeter
Zange grau atramentiert
Zangengriff mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Alle technische daten

Produktbeschreibung

KNIPEX Cobra® – die Hightech-Wasserpumpenzange

Kein umständliches Ausprobieren der richtigen Öffnungsweite mehr.
  • Obere Maulhälfte ans Werkstück anlegen, Knopf drücken und untere Backe ranschieben – genial einfach
  • Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
  • Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung
  • Selbstklemmend an Rohren und Muttern
  • Kein Abrutschen am Werkstück
  • Kraftsparendes Arbeiten
  • Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen
  • Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
  • Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
  • Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung
  • Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
  • Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet
  • Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
  • SW: 30mm
  • Länge: 150mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

7 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben