Wasserpumpenzange CV. Cobra ES L.250mm KNIPEX Spann-W.42mm

Artikelnummer: Z00051260
EAN: 4003773061267
Herstellernummer: 87 51 250
Knipex
Wasserpumpenzange CV. Cobra ES L.250mm KNIPEX Spann-W.42mm
Inkl. Steuern: 21,55 € VE 1 Stück Netto 18,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Chrom-Vanadin-Stahl · durchgestecktes Gelenk · selbstklemmend an Rohren und Muttern · für Rohre 31,75 mm (1 1/4") · für Muttern bis SW 42 mm · lange, spitze Backen · besonders guter Zugang zum Werkstück durch sehr schlanke Bauform im gesamten Kopf und Gelenkbereich · ideal für Service und Instandhaltung, Gerätereparatur, Fahrzeugbau und Industrie · sicherer Griff auch an Flachteilen durch Dreipunktauflage · Einhandverstellung mit 19 Einstellpositionen per Knopfdruck direkt am Werkstück ermöglicht optimale Anpassung an verschiedenste Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung · Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen ca. 61 HRC · Klemmschutz verhindert Quetschverletzuungen, günstige Hebelwirkung: optimale Kraftübertragung Griffe mit rutschhemmendem Kunststoffüberzug

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 42
Gesamtlänge (mm) 250
für Rohre mm 31,75
für Rohre 1 1/4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen