Wasserpumpenzange Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen in

Artikelnummer: Z00050115
EAN: 4003773012085
Herstellernummer: 89 01 250 SB
Wasserpumpenzange Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen in
Inkl. Steuern: 14,54 € VE 1 Stück Netto 12,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Leichtes, geschmeidiges Einrasten durch gefrästen Drehteller in 5 verschiedenen Positionen. Kein Durchrutschen des Gelenks. In vielen Situationen als Schraubenschlüssel einsetzbar. Konstruktive Entlastung der Gelenkschraube, daher kein Schraubenverschleiß. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC bei Länge 250 mm: sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet Länge 250 mm: Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN ISO 8976
Gesamtlänge (mm) 250
Griffart mit Kunststoff überzogen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen