KNIPEX Wasserpumpenzange Alligator® 180mm mit Mehrkomponenten-Hüllen

Artikelnummer: Z00051270
EAN: 4003773060130
Herstellernummer: 88 05 180
KNIPEX Wasserpumpenzange Alligator® 180mm mit Mehrkomponenten-Hüllen
Inkl. Steuern: 18,29 € VE 1 Stück Netto 15,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Knipex, Chrom-Vanadium-Elektrostahl Wapuzange Alligator 300mm Knipex.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rohrdurchmesser 1 1/2 Zoll
Spannweite 36 Millimeter
Gesamtlänge 180 Millimeter
Material Chrom Vanadium Elektrostahl
Zangengriff mit Mehrkomponenten-Hüllen

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen