Wasserpumpenzange L.250mm Chrom Spann-W.36mm KNIPEX m.2Komp.-Hüllen

Artikelnummer: Z00051293
EAN: 1234
Herstellernummer: 89 05 250
Wasserpumpenzange L.250mm Chrom Spann-W.36mm KNIPEX m.2Komp.-Hüllen
Inkl. Steuern: 22,99 € VE 1 Stück Netto 19,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

DIN/ISO 8976 · Chrom-Vanadin-Elektrostahl · in Öl gehärtet und angelassen · leichtes, geschmeidiges Einrasten durch gefrästen Drehteller in 5 verschiedenen Positionen · kein Durchrutschen des Gelenks · mit Klemmschutz · Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen Kopf verchromt · Griffe mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 36
Gesamtlänge (mm) 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen